Letkuleikkuri

Tuote nro.: 769940
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ enintään 28 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Valmistajan numero 769940

Kuvaus

Malli:

Vankat letkusakset, siisti leikkuujälki. Leveä tukiprisma letkuille tai muoviputkille. Vaihdettavat erikoiskarkaistut terät. Sakset aukeavat jousen avulla ja ovat lukittavissa.
Terärunko magnesiumpainevalua, ergonomiset kumipäällysteiset kahvat. Terä on PTFE-pinnoitettu tarttumattomaksi ja luistaan sen vuoksi erityisen hyvin.

Käyttö:

Siistiin katkaisuun ilman litistymiä V-muotoisella terällä. Sopii erityisesti letkujen leikkaukseen, rajoitetusti myös muoviputkille.

Ohje:

Muoviputkisakset, katso nro 819670; 819681; 819700.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin