Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Varaterä levylle (alaterä), Malli: 4BR/8

Tuote nro.: 769934 4BR/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky levyn paksuutena –8 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen ⌀:na 20:een asti mm
Leikkuukyky nelikulmateräksen paksuus 18:aan asti mm
Sopii malliin 4BR/8
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 769934 4BR/8
Valmistajan numero 20500 5 1001
Valmistaja Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Kuvaus

Sopii:

Vipukäyttöiset peltisakset nro 967920.

Ohje:

  • Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.
  • Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.
  • Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin