Monikäyttösakset 200 mm

Tuote nro.: 769805 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
737 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Terien pituus 42 mm
Terässä PTFE-tarttumattomuuspinnoite kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769805 200
EAN / GTIN 4033119000049
Valmistajan numero 1105

Kuvaus

Malli:

Terärunko teräspeltiä, terä laadukasta erikoisterästä (PTFE-tarttumattomuuspinnoite), alasinosa kevytmetallia. Kevyesti leikkaava, kahvat muovipäällysteiset, käsien liukumissuoja; teräosa kiiltokromattu.

Käyttö:

Kumin, nahan, muovin ja puuprofiilien leikkaamiseen noin 15 mm:n poikkipintaan asti.

Ohje:

Vaihtoterät ks. nro 769815 (varaosaluettelo).