Monikäyttösakset 175 mm

Tuote nro.: 769805 175
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 175 mm
Terien pituus 25 mm
Terässä PTFE-tarttumattomuuspinnoite kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Valmistajan numero 5.105

Kuvaus

Malli:

Terärunko teräspeltiä, terä laadukasta erikoisterästä (PTFE-tarttumattomuuspinnoite), alasinosa kevytmetallia. Kevyesti leikkaava, kahvat muovipäällysteiset, käsien liukumissuoja; teräosa kiiltokromattu.

Käyttö:

Kumin, nahan, muovin ja puuprofiilien leikkaamiseen noin 15 mm:n poikkipintaan asti.

Ohje:

Vaihtoterät ks. nro 769815 (varaosaluettelo).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin