Läpileikkaavat levysakset 260 mm

Tuote nro.: 767600 260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 260 mm
Terien pituus 32 mm
Käyttötapa vasenleikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Valmistajan numero D27BL

Kuvaus

Malli:

Kuten Ideal-peltisakset. Leikkuripää jaloterästä (HRC 60), kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.
Leikkuukyky: Levyt 1,8 mm asti, V2A-levyt 1,2 mm asti.

Käyttö:

Läpimeneviin suoriin leikkauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat