Ideal-peltisakset 240 mm

Tuote nro.: 766100 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Terien pituus 24 mm
Käyttötapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Valmistajan numero D17ASS

Kuvaus

Malli:

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Säädettävä saranaruuvikiinnitys, kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi.
Mikrohammastus. Leikkuripää S-jaloterästä (HRC 60 − 62), taotut umpiteräskahvat, joissa on liukueste.
Leikkuukyky: Levyt 2,0 mm asti, V2A-levyt 1,5 mm asti.
  • Optimoidut leikkuuviisteet mahdollistavat paremman leikkauksen.
  • Kahvojen pienemmän avautumiskulman ja niveleen asti ulottuvien teräjatkeiden ansiosta leikattaessa tarvitaan vähemmän voimaa.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.