Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat hyvin pienet 180 mm

Tuote nro.: 764050 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 180 mm
    Terien pituus 20 mm
    Käyttötapa oikealeikkuinen
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 764050 180
    EAN / GTIN 4010220031308
    Valmistajan numero D15A

    Kuvaus

    Malli:

    Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi. Kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.
    Leikkuripää S-jaloterästä (HRC 60 − 62), 25 % pienempi voimantarve.
    Lastuamisteho: Peltilevyt enint. 1,2 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,0 mm.

    Käyttö:

    Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.
    Pienimmillekin säteille ja vaikeapääsyisille paikoille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin