Yhdistelmäleikkuri, 2K-kahva taitettu, avauksen säätö 205 mm

Tuote nro.: 763040 205
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 364 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 205 mm
    Terien pituus 50 mm
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 763040 205
    EAN / GTIN 4045197600875
    Valmistajan numero 763040 205

    Kuvaus

    Malli:

    Ruostumatonta jaloterästä, aukaisujousi.
    Laadukkaat yleisleikkurit, ergonomiset, pehmeäpintaiset 2K-kädensijat. Kestävä lankaleikkuri, ⌀ enintään 2,5 mm. Kädensijan avauksen säätö, kätevä säätää käyttäjän käden koon mukaan.
    Taivutettu malli, alaterässä hienohammastus.

    Käyttö:

    Monipuolinen käyttö. Soveltuu esimerkiksi ohutlevyille, muoveille, nahalle, kartongille, narulle, kankaille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin