Ideal-peltisakset HSS-terät 280 mm

Tuote nro.: 762150 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 280 mm
    Terien pituus 34 mm
    Käyttötapa vasenleikkuinen
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 762150 280
    EAN / GTIN 4010220000380
    Valmistajan numero D416-280L

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Kiiltävä leikkuripää ja avoimet, maalatut kahvat.
    HSS-terät (HRC 65). Erittäin pitkäikäiset terät (soveltuvat kaikkien peltien, V2A-peltien ja enintään 1,0 mm paksujen kovien peltien leikkaamiseen).

    Käyttö:

    Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin