Reikälevysakset Jaloteräs, oikealeikkuinen, Kokonaispituus: 250mm

Tuote nro.: 761000 250
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Terien pituus 42 mm
Käyttötapa oikealeikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Valmistajan numero D207-250-H
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Kiiltävä, kapea ja suippokärkinen leikkuripää, avoimet lakatut tai kastetut kahvat.
Jaloterästä, terät induktiokarkaistut (HRC 60), soveltuvat myös V2A-pelleille.

Käyttö:

Muotoleikkauksiin ja lyhyisiin suoriin leikkauksiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin