Sorkkarauta 500 mm

Tuote nro.: 759856 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
793 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 500 mm
Varren mitat (soikea) 20×12 mm
Paino 1,3 kg
Tuotetyyppi Sorkkarauta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 759856 500
EAN / GTIN 4062406130572
Valmistajan numero 759856 500

Kuvaus

Malli:

Sorkkarauta, taivutettu sorkka ja kevyesti taivutettu talttaterä, karkaistu ja maalattu. Soikeaa teräsprofiilia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin