{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 350 mm | |
Varren mitat (soikea) | 22,5 ×12 mm | |
Paino | 0,7 kg | |
Tuotetyyppi | Sorkkarauta |
Tuotekoodi | 759846 350 | |
EAN / GTIN | 3303807187354 | |
Valmistajan numero | 7187350010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Sorkkarauta „Power Bar”, Kokonaispituus: 350mm
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 520 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
648 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 350 mm | 600 mm | 500 mm |
Paino | 0,7 kg | 1,6 kg | 1,3 kg |
Tuotetyyppi | Sorkkarauta | Sorkkarauta | Sorkkarauta |