Asennuskärki, Varren ⌀: 20mm

Tuote nro.: 759817 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 5 mm
Kokonaispituus 500 mm
Kartion pituus 170 mm
Paino 1 035 g
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 759817 20
EAN / GTIN 4049002112409
Valmistajan numero R449 500 1

Kuvaus

Malli:

Erikoistyökaluterästä, karkaistu, iskupää lämpökäsitelty, kahdeksankulmainen varsi lakattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin