Kumivasara, musta, Tyyppi: A400

Tuote nro.: 755500 A400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 115 mm
Pään ⌀ 64 mm
Varren pituus 340 mm
Paino 500 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733
Valmistajan numero 755500 A400

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovaa kumia (90 shore-ast.), ei jousta, voimakkaasti sysäävä lyöntivaikutus. Käytetyt kannat voi kunnostaa sorvaamalla. Saarnipuuvarsi

Standardi:

DIN 5128

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 755600.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin