Rekyylitön vasara, muovikuorella päällystetty 30 mm

Tuote nro.: 755260 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 30 mm
Pään pituus 80 mm
Kokonaispituus 280 mm
Paino 0,4 kg
Kotelon materiaali Teräs
Istukan materiaali muovipäällysteinen
Varren materiaali Teräs
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755260 30
EAN / GTIN 4045197959706

Kuvaus

Malli:

Teräksinen vasaran runko, rekyylitön teräskuulatäytteen ansiosta. Vasara on päällystetty kokonaan muovikuorella. Lämmönkestävyys − 20...90 °C.