Hikkoripuinen vasaranvarsi 30+35 mm

Tuote nro.: 755140 30+35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Varren pituus 300 mm
Pään ⌀ 30 mm; 35 mm
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755140 30+35
EAN / GTIN 4030618302001
Valmistajan numero 3566.030

Kuvaus

Sopii:

Rekyylitön vasara ”Supercraft” nro 755100, koko 80 ja 100 moukareihin nro 755400.

Toimituksen sisältö:

Koosta 30+35 alkaen kiilalla (koko 25 ilman kiilaa).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin