{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vasaranpään ⌀ | 27 mm | |
Sarja | PB 303 | |
Pään pituus lyömäpäineen | 90 mm | |
Varren pituus | 265 mm | |
Kokonaispituus | 290 mm | |
Paino | 0,33 kg | |
Kotelon materiaali | teräs | |
Istukan materiaali | Nailon, valkoinen | |
Varren materiaali | Lasikuitu | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754800 27 | |
EAN / GTIN | 7610733087075 | |
Valmistajan numero | 303.2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Rekyylitön muovivasara, nailonlyömäpäät Superglas-varsi, Vasaranpään ⌀: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
320 kappaletta varastossa
16,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Paino | 0,33 kg | 0,269 kg |
Vasaranpään ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Pään pituus lyömäpäineen | 90 mm | 81 mm |
Varren pituus | 265 mm | 300 mm |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara |