Muovivasara, päät polyuretaania 40 mm

Tuote nro.: 754200 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 102
Vasaranpään ⌀ 40 mm
Sarja 102
Pään pituus lyömäpäineen 110 mm
Varren pituus 320 mm
Kotelon ⌀ 40 mm
Paino 0,656 kg
Istukan materiaali Uretaani, keskikova
Varren materiaali Saarni
rekyylitön ei
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754200 40
EAN / GTIN 4013288001535
Valmistajan numero 05000525001

Kuvaus

Malli:

Luja välikappale sinkkipainevalua, varren suojaholkki ja iskunkestävät päät. Taivutettu varsi.
Kestävät, sälöytymättömät lyömäpäät polyuretaania (ruosteenruskeat).

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varalyömäpäät polyuretaania, ks. nro 754300; varavarsi katso nro 754400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin