Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään ⌀: 27mm

Tuote nro.: 754170 27
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vasaranpään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 27 mm
Pään pituus lyömäpäineen 81 mm
Varren pituus 300 mm
Paino 0,358 kg
Kahva 3-komponenttikahva
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, 100 Shore
Varren materiaali Alumiiniseosydin
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 754170 27
EAN / GTIN 8024886013857
Valmistajan numero PF090K 27
Valmistaja OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Kuvaus

Malli:

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.
Kestävä keskiosa metallia.

Etu:

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, värinätön ja niveliä suojaava.

Varaosa:

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin