SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipää 60 mm

Tuote nro.: 754000 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
294 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Vasaranpään ⌀ 60 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Paino 405 g
Väri hopea
Kappalemäärä 1
Kovuus erikoiskova
Raaka-aine Kevytmetalli
Tuotetyyppi Iskupää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754000 60
EAN / GTIN 4030618301257
Valmistajan numero 3209.060

Kuvaus

Käyttö:

Pehmytmetallipää: kevytmetallierikoisseosta, johon on lisätty kuparia. Suurimmallakin iskuteholla säästää työkappaletta.

Ohje:

Pehmytmetallipäitä ei saa asentaa alumiinirunkoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin