SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipää 50 mm

Tuote nro.: 753700 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Vasaranpään ⌀ 50 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Paino 100 g
Väri valkoinen
Kappalemäärä 1
Kovuus kova
Raaka-aine Supermuovi
Tuotetyyppi Iskupää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753700 50
EAN / GTIN 4030618301110
Valmistajan numero 3207.050

Kuvaus

Käyttö:

Erikoismuovipäät: Erittäin iskusitkeä, särkymätön ja kulutuksenkestävä iskupää. Ei murru. Työkappaletta säästävään lyöntiin, erityisesti särmille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Vasaranpään ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin