Pehmytvasara, muovipäät 30G mm

Tuote nro.: 752510 30G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rungon ⌀ / raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pään pituus lyömäpäineen 92 mm
    Päiden iskupinnan ⌀ 30 mm
    Varren pituus 260 mm
    Kokonaispituus 300 mm
    Paino ilman vaihtopäitä 228 g
    Väri pun.
    rekyylitön kyllä
    Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
    Tuotetyyppi Vasara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 752510 30G
    EAN / GTIN 4045197976390
    Valmistajan numero 752510 30G

    Kuvaus

    Malli:

    Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

    Käyttö:

    Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

    Varaosa:

    Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.