Vasaranvarsi 320 mm

Tuote nro.: 751700 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 5111
Varren pituus 320 mm
Vasaroille, joiden paino on 0,5 kg
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751700 320
EAN / GTIN 4028656482403
Valmistajan numero 48203200

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta − laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu.
Kaareva muoto.

Standardi:

DIN 5111 ja DIN 5112.

Sopii:

Vasaroihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Ohje:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin