Tarkkuusvasara 3/4 lb

Tuote nro.: 751180 3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (lb) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta lb 3/4 lb
Varren pituus 320 mm
Paino ilman vartta 340 g
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751180 3/4
EAN / GTIN 4016134504037
Valmistajan numero 5081030750

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, karkaistu ja hehkutettu. Pyöreä kantapuoli ja kuulapää. Hikkoripuuvarsi.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin