{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Paino ilman vartta | 2 kg | |
Varren pituus | 280 mm | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 751020 2 | |
EAN / GTIN | 8024886012713 | |
Valmistajan numero | 2000/2000 G |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Moukari, 3K-varsi, Paino ilman vartta: 2kg
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 956 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Paino ilman vartta | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Varren pituus | 280 mm | 300 mm | 280 mm |
Tuotetyyppi | Vasara | Vasara | Vasara |