Lukkosepänvasara, 3K-varsi 1500 g

Tuote nro.: 750450 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 1 500 g
Varren pituus 360 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750450 1500
EAN / GTIN 8024886010696
Valmistajan numero 2100/1500G

Kuvaus

Malli:

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsukomponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.
Edut: rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, värinätön ja niveliä suojaava.

Standardi:

Vasaranpää, standardi DIN 1041.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin