Lukkosepänvasara,teräsputkivarsi, Paino ilman vartta: 300g

Tuote nro.: 750300 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Paino ilman vartta (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 300 g
Varren pituus 260 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 750300 300
EAN / GTIN 4016134502460
Valmistajan numero 5041050300

Kuvaus

Malli:

Vasaran pää muottiintaottu ja mittatarkasti hiottu. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Pää lakattu, kantapuoli ja sorkka kiiltävät.
Puristamalla kiinnitetty teräsputkivarsi ja luistamaton kumikahva.
Varressa on kiinnitaottu suojaholkki.

Standardi:

Vasaranpää, standardi DIN 1041.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin