Automaattinen pistepuikko, kärki 130 mm

Tuote nro.: 749400 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 813 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 130 mm
Varren ⌀ 13 mm
Vähimmäislyöntivoima 57 N
Enimmäislyöntivoima 127 N
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749400 130
EAN / GTIN 4045197482198
Valmistajan numero 749400 130

Kuvaus

Malli:

Pyälletty, vankka varsi, jossa karkaistu vaihdettava kärki ja ergonominen, käyttömukavuutta tuova päätykappale. Iskuvoiman voi säätää halutuksi päätykappaletta kääntämällä.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin