Asentajan pistepuikko, Kokonaispituus: 90mm

Tuote nro.: 749200 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
401 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 90 mm
Varren ⌀ 8 mm
Kärjen kovuus n. 59 HRC
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Valmistajan numero 705.1

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, pyälletty varsi. Kokonaan karkaistu, erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen. Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin