Pistepuikko, vakiolaatu, DIN 7250, Kokonaispituus: 120/10mm

Tuote nro.: 749000 120/10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 425 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 120 mm
Varren ⌀ 10 mm
Iskupään malli nuorrutettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta maalattu
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Valmistajan numero R431 120 0
Valmistaja Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Kuvaus

Malli:

Vankka kahdeksankulmainen varsi, kiiltävä kärki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erikoisnuorrutetun lyöntipään ansiosta pistepuikko ei lohkea.

Standardi:

DIN 7250
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu. Iskupää nuorrutettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin