Uloslyöntituurna, johdeholkki, Kärjen ⌀: 5,9mm

Tuote nro.: 748000 5,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 5,9 mm
Tuurnan pituus 35 mm
Kokonaispituus 103 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 748000 5,9
EAN / GTIN 2050001006790
Valmistajan numero 748000 5,9

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, jossa on pyälletty johdeholkki ja karkaistu tuurna. Koot 0,9 − 3,9 irrallisella johdeholkilla − koot 4,9 ja 5,9 mit kiinteällä varrella.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin