Mekaanikon uloslyöntituurna 2 mm

Tuote nro.: 747500 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
787 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 2 mm
Kokonaispituus L1 105 mm
Tuurnan pituus L2 20 mm
Varren ⌀ S 6 mm
Kärjen kovuus 59 HRC
Iskupään malli erikoisnuorrutettu lyöntipää
Raaka-aine Erikoiskromivanadiiniteräs
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747500 2
EAN / GTIN 7610733200474
Valmistajan numero 715.2

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, erittäin kapea ja kätevä. Pyälletty kahva. Kokonaan karkaistu, erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen. Erittäin kovat kärjet (noin 59 HRC) ja samalla erittäin sitkeät. Todellinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiiniterästä − kromattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin