Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu 16 mm

Tuote nro.: 747100 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 16 mm
Kokonaispituus L1 310 mm
Tuurnan pituus L2 160 mm
Varren ⌀ S 18 mm
Iskupään malli erikoisnuorrutettu lyöntipää
Kahva vaimentava monikomponenttinen kahvankuori
Karkaisu Täysin karkaistu
Raaka-aine Pyöröteräs
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 747100 16
EAN / GTIN 3148511594612
Valmistajan numero 249.G16

Kuvaus

Malli:

Pyöröterästä, lieriöpiikki, täyskarkaistu. ”Vaimentava” turvakahva parantaa käyttömukavuutta ja työskentelytarkkuutta. Erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin