Uloslyöntituurna, vakiolaatu, maalattu 3 mm

Tuote nro.: 747000 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 554 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kärjen ⌀ D 3 mm
    Standardi DIN 6450 C
    Kokonaispituus L1 150 mm
    Tuurnan pituus L2 40 mm
    Varren ⌀ S 10 mm
    Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä
    Pinta maalattu
    Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 747000 3
    EAN / GTIN 4049002002809
    Valmistajan numero R450 003 0

    Kuvaus

    Malli:

    Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

    Standardi:

    DIN 6450.
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Vakiolaatu − kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, maalattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin