Uloslyöntituurna, kahvalla varustettu, Kärjen ⌀: 5mm

Tuote nro.: 746940 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 5 mm
Tuurnan pituus 72 mm
Kokonaispituus 180 mm
Kärjen kovuus 59 HRC
Iskupään malli erikoisnuorrutettu
Kahva Muovikahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta
Raaka-aine Erikoiskromivanadiiniterästä, erikoislaatu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 746940 5
EAN / GTIN 7610733254927
Valmistajan numero 758.5

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.

Raaka-aine:

Erikoiskromivanadiumteräs, erikoislaatu (mahdollisimman hyvä kärkikovuus − n. 59 HRC − erittäin sitkeä), kromattu. Kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin