Uloslyöntituurnat, erikoislaatu kromattu, Kärjen ⌀ D: 6mm

Tuote nro.: 746900 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärjen ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ D 6 mm
Kokonaispituus L1 150 mm
Tuurnan pituus L2 40 mm
Varren ⌀ S 10 mm
Kärjen kovuus 59 HRC
Raaka-aine Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Uloslyöntituurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 746900 6
EAN / GTIN 7610733200733
Valmistajan numero 755.6

Kuvaus

Malli:

Paksu kahdeksankulmainen varsi - lieriöpiikki. Koko pituudeltaan yhtenäisesti läpikarkaistu. Erityinen iskunpään nuorrutus estää lohkeamisen. Tosiasiallinen ⌀ 0,05 − 0,5 mm alle nimellismitan estää uloslyöntituurnan takertumisen reikään.
Erikoislaatu, erittäin kovat kärjet − noin 59 HRC − ja samalla erittäin sitkeät.

Raaka-aine:

Erikoislaatu erikoiskromivanadiiniteräksestä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin