Niitinkantamuotti 3 mm

Tuote nro.: 744700 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Niitinvarren ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Niitinvarren ⌀:lle 3 mm
Pään ⌀ 5,2 mm
Varren paksuus (enintään) 10 mm
Kokonaispituus 100 mm
Tuotetyyppi Niitinkantamuotti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 744700 3
EAN / GTIN 4049002002700
Valmistajan numero R446 003 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulm. varsi, kiiltävä pää. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6435.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin