Niitinvedin 2 mm

Tuote nro.: 744600 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Niitinvarren ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Niitinvarren ⌀:lle 2 mm
    Varren paksuus (enintään) 10 mm
    Kokonaispituus 100 mm
    Reiän sisämitta 2,5 mm
    Tuotetyyppi Niitinvedin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 744600 2
    EAN / GTIN 4049002002601
    Valmistajan numero R445 002 0

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulm. varsi, kiiltävä pää. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

    Standardi:

    DIN 6434.
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin