Yleis-talttakädensuojus

Tuote nro.: 742810
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 120 mm
    Tuotetyyppi Käsisuoja talttaan

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 742810
    EAN / GTIN 4016134600012
    Valmistajan numero 6050010000

    Kuvaus

    Malli:

    Muovia (Lupolen).

    Etu:

    Suojaa kättä vahingoittumiselta.

    Sopii:

    Taltta, jossa on matalansoikea varsi, tuotenro 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 alkaen pituudesta 200 ja 743000 koko 300 mm.

    Ohje:

    Ei sovi tuotteisiin nro 741400; 741450; 742500; 742600 ja 743000 koko 200 ja 743000 koko 250.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin