Kivitaltta litteä 1000 mm

Tuote nro.: 742500 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 1 000 mm
    Terän leveys 34 mm
    Varren ⌀ 22 mm
    Tuotetyyppi Taltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 742500 1000
    EAN / GTIN 4049002007989
    Valmistajan numero R352 1000 2

    Kuvaus

    Malli:

    Kahdeksankulmaista terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

    Standardi:

    DIN 7254 (litteä)
    Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä, punaiseksi jauhemaalattu.