Asentajan ristitaltta, erikoislaatu 165 mm

Tuote nro.: 741100 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 165 mm
Terän leveys 7 mm
Paino 125 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 741100 165
EAN / GTIN 7610733226375
Valmistajan numero 815.7

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen. Erikoislaatu, erittäin kovat (noin 59 HRC ) ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromi-vanadiinierikoisseosta. Pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin