Laakataltta 100 mm

Tuote nro.: 740500 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Terän leveys 15 mm
Paino 90 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 740500 100
EAN / GTIN 4049002000591
Valmistajan numero 8699530

Kuvaus

Malli:

Litteänsoikeaa terästä, karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6453.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin