Varaleikkuripää, täydellisenä ruuveineen 840 mm

Tuote nro.: 738010 840
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lattateräkselle, enintään 20 HRC 40×4 mm
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 738010 840
EAN / GTIN 4005887007278
Valmistajan numero 87480133

Kuvaus

Käyttö:

Ritiläverkkolankojen leikkaamiseen silmukkakoosta 30×30 mm alkaen.

Raaka-aine:

Leikkuri runsasseosteista terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja leikkuureunat induktiokarkaistut.

Sopii:

Ritiläverkkoleikkuri nro 738000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin