{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
yksittäistangoille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 | 11 mm | |
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 | 9 mm | |
yksittäistangoille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 | 6 mm | |
Kaksoistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 737210 950 | |
EAN / GTIN | 4005887003003 | |
Valmistajan numero | 87985135 |