Pulttileikkuri, taivutetut terät, Kokonaispituus: 610mm

Tuote nro.: 733000 610
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 610 mm
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 9 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 8 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 7 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 733000 610
EAN / GTIN 4005887367303
Valmistajan numero 87437005
Valmistaja STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Jyrsinpää, jossa taivutetut jyrsimet ja voimansiirto. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Muottiintaottu, äärirajoitin erittäin suurella puskurivyöhykkeellä, maalatut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Vahvistusteräksen ja vastaavien katkaisuun, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm2 vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terät työkaluerikoisterästä, leikkuureunat lisäksi induktiokarkaistut.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin