{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 900 mm | |
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ | 15 mm | |
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 732000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166869 | |
Valmistajan numero | 732000 900 |