Pieni pulttileikkuri 390 mm

Tuote nro.: 731900 390
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 390 mm
yksittäistangoille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 7 mm
Yksittäistangoille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 5 mm
yksittäistangoille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 4 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731900 390
EAN / GTIN 4005887007506
Valmistajan numero 87433020

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka leikkuripää, jopa 25 % pienempi katkaisuvoima. Pieni, erittäin kätevä malli, kahvat ergonomisesti muotoillut ja muovipinnoitteiset.

Raaka-aine:

Terät kromivanadiinierikoisterästä, huolellisesti nuorrutettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin