Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, pää taivutettu 20° 200 mm

Tuote nro.: 731755 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Pehmeälle teräslangalle − ⌀ enintään 6 mm
Keskikovalle teräslangalle − ⌀ enintään 5,2 mm
Pianolangalle − ⌀ enintään 3,6 mm
Valmistajamerkintä CoBolt®
Terä Karkaistu
taitettu pää 20 astetta
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
Pinta mustatut
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731755 200
EAN / GTIN 4003773066866
Valmistajan numero 71 21 200

Kuvaus

Malli:

Erityisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).
Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat. Pää 20° kulmassa samantasoista leikkuuta varten.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm2.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin