Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, leikkausaukko 160 mm

Tuote nro.: 731752 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Pehmeälle teräslangalle − ⌀ enintään 5,3 mm
    Keskikovalle teräslangalle − ⌀ enintään 4,4 mm
    Pianolangalle − ⌀ enintään 3 mm
    Terä Karkaistu
    Kahva muovipinnoite
    Raaka-aine Kromivanadiinisähköteräs
    Pinta mustatut
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 731752 160
    EAN / GTIN 4003773084587
    Valmistajan numero 71 31 160

    Kuvaus

    Malli:

    Erityisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).
    Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat, aukolliset leikkausterät.

    Käyttö:

    Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm2.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin