Räikkämallinen kaapelileikkuri teräsydinkaapeleille (ACSR-kaapelit) 340 mm

Tuote nro.: 731270 340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 240 mm2
Katkaisu ⌀ asti 32 mm
Kokonaispituus 340 mm
Raaka-aine Terä: Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu
Varsi alumiiniovaaliputki, erittäin kestävä.
Räikkätoiminto kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731270 340
EAN / GTIN 4003773081241
Valmistajan numero 95 32 340 SR

Kuvaus

Malli:

Leikkaus tarkkuushiotuilla, induktiokarkaistuilla terillä. Kaksivaiheinen hammaskehäkäyttö kevyeen leikkuuseen ja alhaiseen voimankäyttöön tehokkaan voimanvälityksen ansiosta.

Käyttö:

Teräsytimisten kaapeleiden katkaisuun (ACSR-kaapelit) yhdellä ja kahdella kädellä. Soveltuu erityisesti ahtaisiin työskentelytiloihin.

Raaka-aine:

Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu

Erikoistarvike:

Vaihtoterä nro 731272.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin